曜日別特売

プラスチックリトリーバー

プラスチックリトリーバー - JEIO TECH
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903501MSA-601(PP製・Φ10×300mm)PP10×300
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903510汎用品(PP製・Φ10×350mm)PP10×350
2,600
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903519MSA-602(PP製・Φ10×450mm)PP10×450
2,700
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903528汎用品(PTFE製・Φ10×150mm)PTFE10×150
4,200
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903537汎用品(PTFE製・Φ10×250mm)PTFE10×250
5,300
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903546汎用品(PTFE製・Φ10×350mm)PTFE10×350
5,800
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70903555汎用品(PTFE製・Φ10×450mm)PTFE10×450
6,600
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする