曜日別特売

丸底フラスコ用加熱ブロックインサート

丸底フラスコ用加熱ブロックインサート - JEIO TECH

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。
オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。
300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904368RBI-25(25mL/100mL用)25(プレート100用)
10,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
70904377RBI-50(50mL/100mL用)50(プレート100用)
10,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
70904386RBI-100(100mL/500mL用)100(プレート500用)
23,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70904395RBI-250(250mL/500mL用)250(プレート500用)
23,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70904411RBI-500(500mL/1000mL用)500(プレート1000用)
35,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70904420RBI-1000(1000mL/2000mL用)1000(プレート2000用)
51,500
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする