曜日別特売

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - JEIO TECH

薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。
タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。
選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。
安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。
過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。
耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。

材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903677VM-96A
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする