曜日別特売

ボルテックスミキサーVM-96A用 チューブホルダー(インサート付)

ボルテックスミキサーVM-96A用 チューブホルダー(インサート付) - JEIO TECH
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903729VME-521 10mmΦ10mmΦ×16個
2,600
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903738VME-522 12mmΦ12mmΦ×9個
2,600
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903747VME-523 15mmΦ15mmΦ×9個
2,600
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903756VME-524 20mmΦ20mmΦ×5個
2,600
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903765VME-525 25mmΦ25mmΦ×4個
2,600
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする