曜日別特売

樹脂着色透明カラー

樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に

用途樹脂専用着色剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70936988FRPC-013-000201本(20g)20mL
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
70936997FRPC-013-000501本(50g)50mL
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
70937006FRPC-013-001001本(100g)100mL
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
70937015FRPC-013-005001本(500g)500mL
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
70937031FRPC-013-010001本(1kg)1000mL
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする