スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤー - トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤー - トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤー - トップマン[工具・金物]

狭所作業に最適!

材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709373994000955
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
709374084000956
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
709374174000957
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
709374264000958
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする