トップマン[工具・金物]
スタビーラチェットドライバーセット
作業効率アップ!持ち運びに便利
付属品
両頭ビット:6.35×30mm
セット内容
(mm)+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6
材質
ハンドル材質:ABS/ビット材質:クロムバナジウム鋼(CR-V)
セット数
12本組
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70937600
4000240
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください