トップマン[工具・金物]
ラチェットドライバー
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
仕様
早回し機能付き
適合
ビットサイズ(mm):6.35×25(別売)
全長(mm)
60
ギア数
36枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70937381
4001506
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください