ショックレスハンマーパイプ柄

ショックレスハンマーパイプ柄 - トップマン[工具・金物]

無反動に近い作業性

材質頭部:PVC 内蔵部:炭素鋼+鋼球入り 柄:焼入れパイプ仕様鋼球:径1.5mm/75gサイズ1P質量(g)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709380384000718700
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする