トップマン[工具・金物]
アルミパイプレンチ
刃が鋭いので喰いつき抜群!
仕様
くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2
寸法(mm)
350
口開き(mm)
幅:49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70938248
4000163
350
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください