ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のグレーキー(管理者(スーパーバイザー)用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。この管理者用(スーパーバイザー)キーは、現場の清掃管理者や責任者が使用することを想定しており、以下の重要な機能を提供します。
【全機能へのアクセス】
・通常のオペレーター用キーでは制限されている、機械のあらゆる設定(ブラシ圧、水量、走行速度、洗剤濃度、清掃プログラムの作成・編集など)を変更する権限を持ちます。
・これにより、清掃現場の状況や汚れの種類に応じて、機械の性能を最大限に引き出し、清掃品質を最適化できます。
【オペレーター用キーの設定】
・個々のオペレーター用キーに対して、操作可能な機能や設定範囲をプログラムすることができます。例えば、新人のオペレーターには速度制限を設けたり、特定の清掃モードのみを許可したりすることが可能です。
・これにより、清掃品質の標準化と、オペレーターの習熟度に応じた安全な運用を実現します。
【データアクセスとレポート】
・機械の稼働履歴、エラーログ、清掃レポートなどのデータにアクセスできる場合があります。
・これにより、清掃業務の効率を分析し、改善点を見つけ出すことや、予防保全に役立てることができます。
【トラブルシューティング】
詳細な診断情報にアクセスできるため、機械の不調やエラー発生時に、より迅速かつ正確なトラブルシューティングを行うことができます。
またスーパーバイザーキーは、清掃業務全体の管理、効率化、品質維持、そして安全性確保において中核的な役割を担います。これにより、
・清掃品質のばらつきを抑え、常に高いレベルを維持。
・オペレーターのトレーニングと管理を簡素化。
・機械の最適な性能を引き出し、ランニングコストを削減。
・トラブル発生時の迅速な対応。
といったメリットが得られます。