アキレス
帯電防止ビニール
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途
クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※梱包時は折り畳んで出荷する為、折ジワが付きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70936821
-
1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936830
-
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936839
-
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長