曜日別特売

防炎ビニール

防炎ビニール - アキレス

優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。

用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1370RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※梱包時は折り畳んで出荷する為、折ジワが付きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70936909-0.31
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936918-0.33
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936927-0.35
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936936-0.51
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936945-0.53
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70936961-0.55
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする