トップマン[工具・金物]
ミニペンチ
精密作業用、ソフトグリップ付き
仕様
TMP-110
材質
刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC
切断能力(mm)
鉄線:1.4/銅線:1.8
内容量
1個
注意
※通電箇所では使用できません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護具を着用してください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70937085
4001328
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください