エスコ
3段 レターケース
A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
250×340×230
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
引出し寸法(mm)
【深型】250×340×75【浅型】250×340×35
引出し
A4浅型×1、A4深型×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946429
EA954JA-1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください