曜日別特売

A4マグネットソフトケース (両面)

A4マグネットソフトケース (両面) - エスコA4マグネットソフトケース (両面) - エスコA4マグネットソフトケース (両面) - エスコA4マグネットソフトケース (両面) - エスコ

表裏両面使用可能。縦横自在に連結出来ます。スチール製の柱、扉、什器、棚、消火栓格納庫、各種設備、掲示ボード、ホワイトボード、冷蔵庫まどに貼ってお使い頂けます。

材質軟質塩ビ、ネオジウム磁石サイズA4外寸(mm)345×220収納寸法(mm)345×220内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946350EA762DB-81
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする