エスコ
Axle スタンド
ストローク(mm)
450~725
質量(kg)
14
種類
スピンドル式
能力(t)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×450
プレート幅(mm)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946490
EA993DC-12B
オープン
¥
80,800
¥
88,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください