エスコ
Axle スタンド
強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
種類
能力(t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946045
EA993DA-16C
675~1125
25
ピン式
16
450×450×675
オープン
¥
139,500
¥
153,450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70946438
EA993DA-3
320~530
3.8
ピン式
3
320×285×320
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
70946447
EA993DA-5
380~580
6.4
ピン式
5
370×370×380
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
70946456
EA993DA-16B
440~725
21
ピン式
16
400×400×440
オープン
¥
105,200
¥
115,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
70946465
EA993DC-5
230~320
5
スピンドル式
5
190×190×230
オープン
¥
38,600
¥
42,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880