Axle スタンド

Axle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコ

スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。

ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946481EA993DC-8A
オープン
83,700
92,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする