Axle スタンド

Axle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコAxle スタンド - エスコ

搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。

種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140内容量1台
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946061EA993DC-8B950~145044.5650×650×950
オープン
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70946070EA993DC-8C1400~210065850×850×1400
オープン
362,700
398,970(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1につき¥3,900~/税込¥4,290~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする