A4 ファイルケース

A4 ファイルケース - エスコA4 ファイルケース - エスコA4 ファイルケース - エスコA4 ファイルケース - エスコA4 ファイルケース - エスコA4 ファイルケース - エスコ

約300枚のA4判コピー用紙が収納可能。A4サイズがゆったり収納できるサイズになっています。持ち運びに便利なハンドル付き。

材質PP寸法(mm)【外寸】 350×270×46【内寸】343.8×253.9×34.9質量(g)405ハンドル色スカイブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946271EA506JA-3
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする