エスコ
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質
ポリマー樹脂
寸法(mm)
32×42
能力
耐圧:60psi
ねじサイズ
3/4”NHオス
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946079
EA124GC-1A
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください