エスコ
2連 エアーカップリング
使用圧力(MPa)
1.5
材質
合金
型
20型
質量(g)
260
連数
2連
サイズ(mm)
65 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズ
Rc (PT)1/4” (ボディ側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946131
EA140DN-2
1.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください