4連 エアーカップリング

4連 エアーカップリング - エスコ4連 エアーカップリング - エスコ4連 エアーカップリング - エスコ4連 エアーカップリング - エスコ4連 エアーカップリング - エスコ
材質合金20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946149EA140DN-4
オープン
3,430
3,773(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする