2・1/2" 組フランジ用パッキン

2・1/2" 組フランジ用パッキン - エスコ
材質炭素繊維厚さ(mm)1.5使用温度(℃)0~100耐圧(MPa)3呼び径(A)65ボルト穴数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946237EA469BK-1241.50~100
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする