曜日別特売

4列 4段 パーツラック

4列 4段 パーツラック - エスコ

セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。

内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946289EA661C-16
オープン
20,100
22,110(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする