曜日別特売

4サイズバルブキーレンチ

4サイズバルブキーレンチ - エスコ4サイズバルブキーレンチ - エスコ
材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946167EA213M
オープン
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする