最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。