曜日別特売

有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用

有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 - オーム電機

USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス
Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性
1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作
3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい
オフィスや家庭でのパソコン操作に最適

用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー内容量1個
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。目を痛めるおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967815PC-SMUB3M12-Wホワイト
オープン
598
658(税込)
3日以内出荷
70967831PC-SMUB3M12-Kブラック
オープン
598
658(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする