曜日別特売

有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載

有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 - オーム電機有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 - オーム電機有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 - オーム電機有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 - オーム電機

26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能
USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現
日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応
3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立
チルトスタンド付きで手首への負担を軽減

用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用ケーブル長(m)1.55本体質量(g)526接続方式有線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×29.5×151.7インターフェースUSB Type-Aキー数同時押し対応キー26個キー配列日本語109キーLED色3色キーストローク(mm)5.5キーピッチ(mm)19.05キーメンブレンバックライト内容量1台
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※本製品はUSBポートを搭載したWindowsパソコン専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967858PC-SKREX301-K
オープン
1,980
2,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする