曜日別特売

乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り

乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り - オーム電機乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り - オーム電機乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り - オーム電機乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り - オーム電機乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り - オーム電機

暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライト
IP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応
マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能
特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大
玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍

用途玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として外形寸法(mm)幅73×高さ67.5×奥行73電源乾電池式角度(°)センサー検知:120本体質量(g)85全光束(Lm)100センサー人感センサー保護等級IP65光源LED使用電池単4形乾電池×3本検知距離(m)センサー:6光源色昼光色点灯保持時間10秒内容量1セット(2個)
注意
※素早く検知エリアを通過した場合、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。
※周囲温度と体温差が小さい環境では検知性能が低下することがあります。
※乾電池セット後、約20秒間は点灯が不安定になる場合があります。
※終止電圧以降も使用を続けると、液もれの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967919LT-SOW10-K 2P
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする