曜日別特売

ポンプ式濾過システム

ポンプ式濾過システム - ADVANTEC

PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。
接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。

仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7内容量1個
注意
※PP製エアードポンプには、加圧源(コンプレッサー、窒素ガスなど)が必要です。
※PP製エアードポンプは、オートクレーブ滅菌はできません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70947165TFS-142-P
867,630
859,800
945,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする