曜日別特売

濾過テスト装置

濾過テスト装置 - ADVANTEC

フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。
タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。
濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。

形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)内容量1個
注意
※タンク容量が不足する場合には、DVタンクまたは、DV-JAタンク(ジャケット付)と接続してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70947147TSU-90A
622,910
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする