曜日別特売

フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】

フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 - SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 - SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 - SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 - SUNLU

融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能
ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、
安定して効率的に接続します。
ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、
優れた定着性能を実現します。
ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70968235FC01
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする