曜日別特売

ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)

ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L) - YOKOITOハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L) - YOKOITO

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料
熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。
熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。
※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。

内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70968086RS-F2-HTAM-02
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする