曜日別特売

アセチレン調整器

アセチレン調整器 - エスコアセチレン調整器 - エスコ

逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。

質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973966EA316B-1
オープン
30,000
33,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする