UV耐水シート

UV耐水シート - エスコUV耐水シート - エスコUV耐水シート - エスコUV耐水シート - エスコ

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに材質【周囲ロープ】ポリプロピレン厚さ(mm)0.62【表】OD【裏】黒材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ)番手#7000材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975515EA915BB-683.6×5.4
オープン
31,000
34,100(税込)
翌日出荷
返品不可
70975531EA915BB-695.4×7.2
オープン
61,900
68,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする