UVブルーシート (軽量/耐候2年)

UVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコUVブルーシート (軽量/耐候2年) - エスコ

軽量タイプ。長期間(約2年)の使用が可能です。ハトメなし(ジョイントホール仕様/ピッチ約90cm)。メタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。シートの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したしたことにより、表示規格サイズ=実寸法となっています。日本製。

用途土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート、日よけとして材質ポリエチレン厚さ(mm)0.23Deep Blue番手#2200質量(g/m2)115内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975497EA911AB-911.8×1.8
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
70975506EA911AB-945.4×5.4
オープン
8,330
9,163(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする