エスコ
エアーインパクトレンチ
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)
70
全長(mm)
230
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
220
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4”
使用圧力(MPa)
0.64
最大トルク(N・m)
617
空気消費量(L/min)
266
回転数
【無負荷】6500rpm
能力ボルト径(mm)
18
差込角(inch)
1/2”
使用コンプレッサ
1.5kw
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973817
EA155SH
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください