曜日別特売

エアースクリュードライバー

エアースクリュードライバー - エスコエアースクリュードライバー - エスコエアースクリュードライバー - エスコ

正逆転付き。プラグ付き。

寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
最大トルク(N・m)
空気消費量(L/min)
使用コンプレッサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973835EA156DC-1A188【吸入口】Rc (PT)1/4”341981.5HP以上
オープン
20,600
22,660(税込)
翌日出荷
返品不可
70973851EA156DD238【吸入口】1/4”3592.71.5~2.2kw
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする