エスコ
アルミケース
ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り。手持ち用ハンドル1個付き。底面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計4個)。鍵2本付き。中仕切りなし。
仕様
手持ち用ハンドル1個、鍵2本、樹脂製の底鋲つき(計4個)、中仕切りなし
材質
アルミ
質量(kg)
4.2
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
733
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
244
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
205
有効内寸法・幅(mm)
715
内寸高さ(mm)
【上蓋】45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973467
EA114CS
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください