エスコ
エアーラチェットレンチ (無反動)
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)
310
質量(kg)
1.35
規格
【吸入口】1/4”NPT
使用圧力(MPa)
0.63
最大トルク(N・m)
95
空気消費量(L/min)
99
騒音値(dB)
102
回転数
【無負荷】300rpm
能力ボルト径(mm)
10
差込角(inch)
1/2”
使用コンプレッサ
1.5~2.2kw
トルク設定範囲(N・m)
7~88
振動3軸合成値(m/s
2
)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973860
EA157DC-4
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください