曜日別特売

エアーラチェットレンチ

エアーラチェットレンチ - エスコエアーラチェットレンチ - エスコエアーラチェットレンチ - エスコ

正逆回転付き。プラグ付き。

全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973869EA157HB-2
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする