曜日別特売

ウッドスクレーパー (超硬刃付き)

ウッドスクレーパー (超硬刃付き) - エスコウッドスクレーパー (超硬刃付き) - エスコウッドスクレーパー (超硬刃付き) - エスコウッドスクレーパー (超硬刃付き) - エスコウッドスクレーパー (超硬刃付き) - エスコ

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。ハンマーヘッド付き。刃は1枚で3回使用できます。

全長(mm)188材質(本体)アルミ質量(g)80刃幅(mm)25.4刃厚(mm)1.3材質(刃)タングステンカーバイドグリップタイプソフトグリップ (樹脂コーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70974657EA523BA-3A
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする