曜日別特売

エアーホースリール (ウレタン製)

エアーホースリール (ウレタン製) - エスコ

リールが左右360°回転します。1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き。

質量(kg)7.5全長(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10常用圧力(MPa)1.4 (200PSI)材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5 (800PSI)ホース長さ(m)一次側:1取付ねじRc (PT)1/4”サイズ(mm)340 (L)×255 (W)×357 (H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973555EA124BD-30A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする