曜日別特売

アイナット (右ねじ/ステンレス製)

アイナット (右ねじ/ステンレス製) - エスコ

並目ねじ。

仕様右ねじ材質ステンレス (SUS316)全長(mm)46質量(g)35ねじ径M6先端厚さ(mm)5.9穴径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975287EA638RX-3
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする