エスコ
アイナット (ステンレス製)
並目ねじ。
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
内径(Φmm)
30
ねじ径
M12
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
340
破断荷重(kN)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975296
EA638SE-12
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください