エスコ
アジャストベース (SUS/首振)
首振り機構(約10°)。
質量(g)
26
耐荷重(kg)
120
材質(ねじ部)
スチール
ベース寸法(mm)
Φ25×13
材質(カバー)
ステンレス
材質(底部)
ポリプロピレン
ねじサイズ
W5/16×27mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975689
EA949H-1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください