エスコ
アジャストベース
入数:2個。
材質
鉄(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン
寸法A(mm)
13.5
耐荷重(kg)
10
ベース径(Φmm)
30
ねじサイズ
M8×30
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975671
EA948A-8A
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください