エスコ
T型ドライバー(Ball Hexagon)
ボールポイント付き。軸長はハンドルの根元からの長さです。フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付き。
寸法(mm)
8
軸長(mm)
200
材質(ハンドル)
耐衝撃プラスチック (カドミウムフリー)
ハンドル幅(mm)
100
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70974718
EA573AG-8
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください